AC elektriska motorer Lonne 1TZ5 C 315L-4 315kW 400/690V 50Hz B3, PTC TBT IE3
Elmotor serie 1TZ5 C 315L-4
Se teknisk informationReferenser
Lonne:1TZ5 C 315L-4 315kW 400/690V 50Hz B3, PTC TBT IE3
Rubix:6256059


Teknisk sammanfattning
| Motorns märkeffekt | 315 kW |
|---|---|
| Spänning | 400/690 V |
| Varvtal | 1500 rpm |
Produktinformation : 1TZ5 C 315L-4 315kW 400/690V 50Hz B3, PTC TBT IE3
3-fas kortsluten asynkronmotor.
IEC 60034 normerad, statorhus i gjutjärn.
IC411 själventilerad med fläkt.
Rostfri märkskylt.
Förberedd med pluggade dräneringshål.
63XX kullager och PTC termistorer som standard.
Motorn kan också användas vid 60Hz. Se tekniska detaljer i datablad.
DNV GL typgodkänande (tillägg för eventuellt 3.1 certifikat).
Teknisk information
Attribut
| Motorns märkeffekt | 315 kW |
|---|---|
| Spänning | 400/690 V |
| Varvtal | 1500 rpm |
| Axelhöjd | 315 mm |
| Antal stolpar | 4 |
| Verkningsgradsklass | ie3 |
| Grad av skydd (IP) | ip55 |
| Axelns diameter | 80 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
494 058,62 kr Ex moms
/ Styck
617 573,25 kr Inkl moms
- Tillgängliga