Referenser
Blåkläder Workwear:24500000789936
Rubix:6448564
Tillverkare:24500000789936
EAN:7330509992388
Produktinformation : ELITE Skyddssko (2450), Brun/Svart, 36 - 24500000789936
Högpresterande skyddssko med mycket hög hållbarhet ur Blåkläders kollektion Elite. Denna sko i extremt tåligt naturläder skyddar foten på bästa sätt genom en tåhätta i aluminium, mjukt spiktrampskydd och extra TPU-skydd på tå- och häldelen. Reflexdetaljer på sidan samt hälen gör dig och dina skor synliga när det behövs. Innersulan, som är anatomiskt utformad för bästa komfort, är gjord i ett mjukt PU-material och har en textil ovansida med bra fuktabsorbering, vilket i kombination med skons goda andningsförmåga ger den ett svårslaget helhetsintryck. Lämpar sig allra bäst för utomhusarbete inom byggnation och konstruktion, transport, underhåll, reparation och drift. Damläst i storlek 35-39.
Teknisk information
Attribut
| EU Skostorlek | 36 |
|---|---|
| Stem / Rod | låg |
| Färg | rjav |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
EU Skostorlek
36