Svetsarsko Blåkläder Workwear 24580000990042
ELITE Skyddskänga Welding S3 (2458)
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Blåkläder Workwear:24580000990042
Rubix:6462776
Tillverkare:24580000990042
EAN:7330509779545
Dokumenter
Produktinformation : ELITE Skyddskänga Welding S3 (2458), Svart, 42 - 24580000990042
En svetskänga gjord i slitstarkt läder och med en yttersula av nitrilgummi som tål temperaturer upp till 300°C. En värmeskyddande folie är inbyggd i sulkonstruktionen. Tåhättan är gjord av komposit och spiktrampskyddet av textilt material. Freelock-lösningen, som gör det enkelt och smidigt att komma i och ur kängorna, är täckt och skyddad med en läderbeklädd tunga som fästs med kardborre. Innersulan, som är anatomiskt utformad för bästa komfort, är gjord i ett mjukt PU-material och har en textil ovansida med bra fuktabsorbering. Damläst i storlek 35-39.
Teknisk information
Attribut
| EU Skostorlek | 42 |
|---|---|
| Huvudmaterial | läder |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
EU Skostorlek
42


