Unisex skyddsstövlar Blåkläder Workwear 24390000990042
ELITE Skyddskänga S3 Vattentät (2439)
Se teknisk informationReferenser
Blåkläder Workwear:24390000990042
Rubix:6451494
Tillverkare:24390000990042
EAN:7330509880609
Produktinformation : Elite Skyddskänga (2439), Svart, 42 - 24390000990042
En hållbar och slitstark känga med ett membran som håller dig torr om fötterna. Denna produkt har ett följsamt och mjukt fullnarvsläder vilket skapar bästa komfort för dig. Med textilt spiktrampskydd, tåhätta av aluminium och TPU-förstärkt tå- och hälkappa klarar denna sko tuffa miljöer på ett bra sätt. För högsta komfort och ankelstöd har insidan av kängans skaft ett högkvalitativt PU-skum i två olika densiteter. Innersulan, som är anatomiskt utformad för bästa komfort, är gjord i ett mjukt PU-material och har en textil ovansida med bra fuktabsorbering. Lämpar sig allra bäst för utomhusarbete inom byggnation och konstruktion, transport, underhåll, reparation och drift. Damläst i storlek 35-39.
Teknisk information
Attribut
| Färg | svart |
|---|---|
| EU Skostorlek | 42 |
| Huvudmaterial | läder |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
EU Skostorlek
42



