Linjär drivenhet Festo ELGA-BS-KF-80-200-0H-10P-ML

Elektromekanisk spindelaxeldrift

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Festo:ELGA-BS-KF-80-200-0H-10P-ML
Rubix:6283493
Tillverkare:8041823
EAN:4052568286248
brand logo

Teknisk sammanfattning

Typelectromechanical spindle axis drive
Cylinderdiameter80 mm
Cylinderslag200 mm
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : Spindelaxel, ELGA-BS-KF-80-200-0H-10P-ML - 8041823 - FESTO


spindle axis ELGA-BS-KF-80-200-0H-10P-ML With recirculating ball bearing guide Working stroke=200 mm, Size=80, Stroke reserve=0 mm, Spindle diameter=15 mm, Spindle pitch=10 mm/U

Teknisk information


Attribut
Typelectromechanical spindle axis drive
Cylinderdiameter80 mm
Cylinderslag200 mm
Min. temperatur-10 °C
Max temperatur60 °C
Designstorlek80
33 490,27 kr Ex moms
/ Styck
41 862,84 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran