Pneumatiska cylindrar och aktuator - Tillbehör Festo EAMM-U-86-D40-60H-102-S1
EAMM Parallel Assembly Kit
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Festo:EAMM-U-86-D40-60H-102-S1
Rubix:508554
Tillverkare:1586372
EAN:4052568242961

Dokumenter
Produktinformation : U-drivbyggsats, EAMM-U-86-D40-60H-102-S1 - 1586372 - FESTO
Parallel kit EAMM-U-86-D40-60H-102-S1 Size=86, Assembly Position=Any, Max. speed=5000 1/min, Storage temperature=-25 - 60 °C, Relative Air humidity=0 - 95 %
Parallel assembly kit EAMM-U-86-D40-60H-102-S1 suitable for electric drives. Size=86, mounting position=any, Max. speed=5000 1/min, Bearing temperature=-25 - 60 °C, Relative humidity=0 - 95 %
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 2606,35 g |
|---|---|
| Typ | parallel assembly kit eamm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
9 066,60 kr Ex moms
/ Styck
11 333,25 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran