Pneumatiska cylindrar och aktuator - Tillbehör Festo EAMH-110-19-C34
EAMH clamping sleeve
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Festo:EAMH-110-19-C34
Rubix:509772
Tillverkare:2429559
EAN:4052568254155

Dokumenter
Produktinformation : Spännhylsa, EAMH-110-19-C34 - 2429559 - FESTO
Clamping sleeve EAMH-110-19-C34 Size=110, Assembly Position=Any, Max. speed=5000 1/min, Storage temperature=-25 - 60 °C, Relative Air humidity=0 - 95 %
Clamping sleeve EAMH-110-19-C34 Size=110, Installation position=any, Max. speed=5000 1/min, Storage temperature=-25 - 60 °C, Relative humidity=0 - 95 %
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 177,95 g |
|---|---|
| Typ | clamping sleeve eamh |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 156,18 kr Ex moms
/ Styck
1 445,22 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran