Pneumatiska cylindrar och aktuator - Tillbehör Festo EAMF-A-95B-100A

EAMF motor flange

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Festo:EAMF-A-95B-100A
Rubix:502998
Tillverkare:558182
EAN:4052568205065
EAMF-A-95B-100A Motor flange

Teknisk sammanfattning

Typmotor flange eamf, mtr-fl
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : Flänsfäste, EAMF-A-95B-100A - 558182 - FESTO


Motor flange EAMF-A-95B-100A Size=95, Assembly Position=Any, Storage temperature=-25 - 60 °C, Relative Air humidity=0 - 95 %, Ambient temperature=-10 - 60 °C
Motor flange EAMF-A-95B-100A Einbaulage=Mounting position=any, Lagertemperatur=Storage temperature=-25 - 60 °C, Relative Luftfeuchtigkeit=Relative humidity=0 - 95 %, Umgebungstemperatur=Ambient temperature=-10 - 60 °C, Schnittstellencode Motor In=Interface code Motor In=100A

Teknisk information


Attribut
Logistisk vikt412,07 g
Typmotor flange eamf, mtr-fl
1 674,11 kr Ex moms
/ Styck
2 092,64 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran