Pneumatiska cylindrar och aktuator - Tillbehör Festo EAMF-A-38A-70A

EAMF motor flange

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Festo:EAMF-A-38A-70A
Rubix:502912
Tillverkare:558018
EAN:4052568096632
EAMF-A-38A-70A Motor flange

Teknisk sammanfattning

Typmotor flange eamf, mtr-fl
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : Flänsfäste, EAMF-A-38A-70A - 558018 - FESTO


Motor flange EAMF-A-38A-70A Size=38, Assembly Position=Any, Storage temperature=-25 - 60 °C, Relative Air humidity=0 - 95 %, Ambient temperature=-10 - 60 °C
Motor flange EAMF-A-38A-70A Mounting position=any, Storage temperature=-25 - 60 °C, Relative humidity=0 - 95 %, Ambient temperature=-10 - 60 °C, Interface code Motor In=70A

Teknisk information


Attribut
Logistisk vikt146,46 g
Typmotor flange eamf, mtr-fl
1 032,67 kr Ex moms
/ Styck
1 290,84 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran