Pneumatiska cylindrar och aktuator - Tillbehör Festo EAMC-30-32-6.35-10

EAMC Coupling

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Festo:EAMC-30-32-6.35-10
Rubix:504141
Tillverkare:562679
EAN:4052568099633
EAMC-30-32-6.35-10 Coupling

Teknisk sammanfattning

Typcoupling eamc
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : Koppling, EAMC-30-32-6.35-10 - 562679 - FESTO


Coupling EAMC-30-32-6.35-10 Holder diameter 1=6,35 mm, Holder diameter 2=10 mm, Size=30, Assembly Position=Any, Max. speed=8000 1/min
Coupling EAMC-30-32-6.35-10, Bore diameter 1=6,35 mm, Bore diameter 2=10 mm, Size=30, Mounting position=any, Max. speed=8000 1/min

Teknisk information


Attribut
Logistisk vikt48,75 g
Typcoupling eamc
805,58 kr Ex moms
/ Styck
1 006,97 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran