Verktygsnyckel Gedore 2 55x60, Typ: Ringnyckel| Öppning: 55x60| Längd: 610 mm
Dubbelt djupt böjd ring-slagsnyckel 2
Se teknisk informationReferenser
Gedore:2 55x60
Rubix:6031486
Tillverkare:6019930
EAN:4010886601990

Produktinformation : RINGNYCKEL DUBBEL - 2 55x60 - 6019930 - GEDORE
Version: DIN 838, ISO 3318, made from
GEDORE vanadium steel 31CrV3. Rings
thin-walled with UnitDrive profile,
polished, width across flats: 21 x 24 mm,
length: 307 mm, ring thickness a1: 13.4 mm,
ring thickness: 14.4 mm
GEDORE vanadium steel 31CrV3. Rings
thin-walled with UnitDrive profile,
polished, width across flats: 21 x 24 mm,
length: 307 mm, ring thickness a1: 13.4 mm,
ring thickness: 14.4 mm
Double ended ring spanner offset 55x60 mm * not standardised
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 3125 g |
|---|---|
| Öppning | 55x60 |
| Längd | 610 mm |
| Typ | ringnyckel |
| Slutbehandling | kromad |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran