Verktygsnyckel Gedore 2 19x24, Typ: Ringnyckel| Öppning: 19x24| Längd: 305 mm

Dubbelt djupt böjd ring-slagsnyckel 2

Se teknisk information

Referenser

Gedore:2 19x24
Rubix:6032236
Tillverkare:6017990
EAN:4010886601792
brand logo

Teknisk sammanfattning

Öppning19x24
Längd305 mm
Typringnyckel
Se alla caracteristics

Produktinformation : RINGNYCKEL DUBBEL - 2 19x24 - 6017990 - GEDORE


Version: DIN 838, ISO 3318, made from
GEDORE vanadium steel 31CrV3. Rings
thin-walled with UnitDrive profile,
polished, width across flats: 21 x 24 mm,
length: 307 mm, ring thickness a1: 13.4 mm,
ring thickness: 14.4 mm
Double ended ring spanner offset 19x24 mm * not standardised

Teknisk information


Attribut
Logistisk vikt419 g
Öppning19x24
Längd305 mm
Typringnyckel
Slutbehandlingkromad
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran