Verktygsnyckel Gedore 6 8x9, Typ: Fastnyckel| Öppning: 8x9| Längd: 140 mm

Dubbelnyckel 6

Se teknisk information

Referenser

Gedore:6 8x9
Rubix:6031753
Tillverkare:6064210
EAN:4010886606421
brand logo

Teknisk sammanfattning

Öppning8x9
Längd140 mm
Typfastnyckel
Se alla caracteristics

Produktinformation : U-RINGNYCKEL DUBBEL - 6 8x9 - 6064210 - GEDORE


Double open-end spannerDesign: DIN 3110, ISO 3318. Made of GEDORE vanadium steel 31CrV3, matt chrome-plated, jaw angled 15°, with flat heads and non-slip, oval shaft.
Double open ended spanner 8x9 mm Acc. to DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102 Slim pattern, oval shaft GEDORE vanadium steel 31CrV3, heads finely polished, chrome-plated * not standardised

Teknisk information


Attribut
Öppning8x9
Längd140 mm
Typfastnyckel
Slutbehandlingkromad
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran