Verktygsnyckel Stahlwille 41441620, Typ: Ringnyckel| Öppning: 1/4 x 5/16| Längd: 180 mm
dubbel ringnyckel
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Stahlwille:41441620
Rubix:6185381
EAN:4018754022410



Dokumenter
Produktinformation : RINGNYCKEL DUBBEL 20 A 1/4 X 5/16 - 41441620 - STAHLWILLE
Deep drawn, DIN 838/ISO 10104 (metric sizes), Chrome-Alloy-Steel, chrome-plated.
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 22x14x185 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 61 g |
| Öppning | 1/4 x 5/16 |
| Längd | 180 mm |
| Typ | ringnyckel |
| Slutbehandling | kromad |
| Diameter | 13.1 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 740,50 kr Ex moms
/ 10 Styck
2 175,63 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran