Verktygsnyckel Gedore 400 24x27, Typ: Ringnyckel| Öppning: 24x27| Längd: 270 mm

dubbel ringnyckel 400 Open

Se teknisk information

Referenser

Gedore:400 24x27
Rubix:6031042
Tillverkare:6058750
EAN:4010886605875
brand logo

Teknisk sammanfattning

Öppning24x27
Längd270 mm
Typringnyckel
Se alla caracteristics

Produktinformation : RINGNYCKEL ÖPPEN UD 24X27mm - 400 24x27 - 6058750 - GEDORE


Flare nut spanner open UD 24x27 mm Acc. to DIN 3118 Ring 15° offset from shaft Hexagon gap 30° offset, UD-section at 15° offset Sizes 8x10 to 12x14 mm with hexagon For applications involving hydraulic/brake lines GEDORE vanadium steel 31CrV3, chrome-plated * not standardised

Teknisk information


Attribut
Logistisk vikt408 g
Öppning24x27
Längd270 mm
Typringnyckel
Slutbehandlingkromad
  • Tillgängliga