Verktygsnyckel Gedore 34 16x17, Typ: Hylsnyckel| Öppning: 16x17| Längd: 280 mm
dubbel knäledsnyckel 34
Se teknisk informationReferenser
Gedore:34 16x17
Rubix:6182600
Tillverkare:6299870
EAN:4010886629987

Produktinformation : LEDHYLSNYCKEL 16X17mm - 34 16x17 - 6299870 - GEDORE
Swivel head wrench double ended 16x17 mm Thin walled heads, UD profile Swivels through a wide radius Shaft with holes for tommy bars 26 D and 26 RS (please order separately) GEDORE vanadium steel 31CrV3, heads polished, chrome-plated
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 334 g |
|---|---|
| Öppning | 16x17 |
| Längd | 280 mm |
| Typ | hylsnyckel |
| Slutbehandling | kromad |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
