Referenser
Dormer:A190204
Rubix:6195689
EAN:7320760030578



Produktinformation : BORRSATS 204 (A100x25) - A190204 - DORMER
HSS short spiral drills with cylindrical shaft in metal cassette DIN 338 N 118° steam tempered 4xD voor steel <850 N/mm² and cast iron.
1.0-13.0x0.5mm A100 Index Box Drill Set, 25 Pieces
Teknisk information
Attribut
| Antal element | 25 |
|---|---|
| Räckvidd | 1,0 - 13,0 |
| Ökning | 0.5 mm |
| Material | hss |
| Din standard | din 338 |
| Beläggning | steam tempered (steam oxide) |
| Bearbetning av material | steel |
| Spetsvinkel | 118 ° |
| Skärmaterial | hss |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 317,54 kr Ex moms
/ Styck
2 896,93 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
