Spiralborr GISS Cutline 860651
Drill - hss - jobber tin tip coated drill
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Ersatt ref.:844381
GISS Cutline:860651
Rubix:6345459
EAN:3660338154706

Dokumenter
Produktinformation : 860651 DRILL - HSS TINBD - D.1,2 - NORMAL
Drill - hss - jobber tin tip coated drill
Teknisk information
Attribut
| Borrdiameter | 1.2 mm |
|---|---|
| Total längd | 38 mm |
| Klipplängd | 16 mm |
| Skafttyp | cylindrisk |
| Din standard | din 338 n |
| Helix vinkel | 30 ° |
| Skärmaterial | hss |
| Spetsvinkel | 130 ° |
| Diameter fäste | 1.2 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
429,00 kr Ex moms
/ 10 Styck
536,25 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran