Spiralborr GISS Cutline 860650
Drill - hss - jobber tin tip coated drill
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Ersatt ref.:844380
GISS Cutline:860650
Rubix:6345460
EAN:3660338154690

Dokumenter
Produktinformation : 860650 DRILL - HSS TINBD - D.1,1 - NORMAL
Drill - hss - jobber tin tip coated drill
Teknisk information
Attribut
| Borrdiameter | 1.1 mm |
|---|---|
| Total längd | 36 mm |
| Klipplängd | 14 mm |
| Skafttyp | cylindrisk |
| Din standard | din 338 n |
| Helix vinkel | 30 ° |
| Skärmaterial | hss |
| Spetsvinkel | 130 ° |
| Diameter fäste | 1.1 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
429,00 kr Ex moms
/ 10 Styck
536,25 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran