Referenser
Bosch:2608587141
Rubix:364273
EAN:3165140577939

Produktinformation : DIAMANTBORR EASYDRY 8MM - 2608587141 - BOSCH
Styrkor
•Vacuum-brazed diamonds are robust and wear-resistant, making work easier
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 34 g |
|---|---|
| Förpackade mått (D x B x H) | 135x50x50 mm |
| Paketerad vikt | 110 g |
| Total längd | 33 mm |
| Borrdiameter | 8 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
730,71 kr Ex moms
/ Styck
913,39 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
