Referenser
Bahco:9646-12
Rubix:6293297
EAN:7314150388295




Dokumenter
Produktinformation : Spiralbor Tre 12.0 x 151mm
Made of hardened and tempered Chrome-Vanadium (CrV) Steel
High performance
Precision ground
Centring tip allows exact positioning of the hole
Shoulder cutters produce tear-free holes
High performance
Precision ground
Centring tip allows exact positioning of the hole
Shoulder cutters produce tear-free holes
Styrkor
Brad Point Drill Bits for Wood
Teknisk information
Attribut
| Total längd | 151 mm |
|---|---|
| Borrdiameter | 12 mm |
| Material | stål |
| Diameter fäste | 9.95 mm |
| Typ av fäste | cylindrisk |
| Klipplängd | 96 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
