Referenser
Bahco:4513-12.50-5P
Rubix:6293369
EAN:7314150392070

Dokumenter
Produktinformation : HSS-G-bor til metall 12,50mm 5pk
Teknisk information
Attribut
| Borrdiameter | 12.5 mm |
|---|---|
| Total längd | 151 mm |
| Klipplängd | 101 mm |
| Skafttyp | cylindrisk |
| Din standard | din 338 n |
| Förhållande diameter till borrhålets längd | 0.083 |
| Material | hss |
| Bearbetning av material | bronze;brass;carbon steel;cast iron;alloy steel;stainless steel |
| Skärmaterial | hss |
| Spetsvinkel | 130 ° |
| Diameter fäste | 12.5 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 017,58 kr Ex moms
/ packet
1 271,97 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran