Referenser
Spartex:RONGOUJM20A4
Rubix:6408042
Tillverkare:1440420
EAN:4043377134417


Teknisk sammanfattning
| Innerdiameter | 20 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Yttre diameter | 32 mm |
Produktinformation : DIN 1440 Brickor för bultar, medelstora A4 32X20X4 - 1440420
Washers for clevis pins, finish medium
A4 32X20X4 DIN 1440
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 20 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Yttre diameter | 32 mm |
| Standard | DIN 1440 |
| Metrisk diameter | M20 |
| Tjocklek | 4 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
42 073,44 kr Ex moms
/ packet
52 591,80 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Innerdiameter
20 mm
Material / finish
Yttre diameter
32 mm
Metrisk diameter
M20