Referenser
Spartex:VDFST10X250EFA2
Rubix:6439126
Tillverkare:9082210 250
EAN:4043377226563

Produktinformation :
Hanger bolts with across flat A2 10X250 sw8
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 10 mm |
|---|---|
| Längd | 250 mm |
| Standard | ICKE-STANDARD |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Klass | A2 |
| Avtryckstorlek | sw8 |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 806,88 kr Ex moms
/ packet
2 258,60 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Gängdiameter
Längd
250 mm
