Referenser
Spartex:VDFST10X220EFA2
Rubix:6439127
Tillverkare:9082210 220
EAN:4043377226419

Produktinformation :
Hanger bolts with across flat A2 10X220 sw8
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 10 mm |
|---|---|
| Längd | 220 mm |
| Standard | ICKE-STANDARD |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Klass | A2 |
| Avtryckstorlek | sw8 |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 598,50 kr Ex moms
/ packet
1 998,13 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Gängdiameter
Längd
220 mm
