Twist borrset Dormer A19131M

Dormer.A191 No.413 (13 PCE) JOBBER DRILL SET PLASTIC CONT

Se teknisk information

Referenser

Dormer:A19131M
Rubix:6195685
EAN:7320760149133
Jobber Drill Set31M A100x20 DIN 338

Teknisk sammanfattning

Antal element20
Räckvidd0.3–1.0 mm (steps 0.05 mm; core sizes: 0.38 / 0.52 / 0.58 / 0.78 / 0.82 mm)
Ökning0.05 mm
Se alla caracteristics

Produktinformation : Borrkasetter, A19131M - 5969762 - DORMER


Set includes drill sizes 1.5 mm - 6.5 mm x 0.5 mm + 3.3 mm, 4.2 mm

Teknisk information


Attribut
Antal element20
Räckvidd0.3–1.0 mm (steps 0.05 mm; core sizes: 0.38 / 0.52 / 0.58 / 0.78 / 0.82 mm)
Ökning0.05 mm
Materialhss
Din standarddin 338
Beläggningsteam tempered
Bearbetning av materialsteel and cast iron
Spetsvinkel118 °
Skärmaterialhss
1 001,62 kr Ex moms
/ Styck
1 252,03 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran