Referenser
Spartex:VAFTFTX6X12EFA2
Rubix:6412608
Tillverkare:75002MT6 12
EAN:4043377337788


Teknisk sammanfattning
| Längd | 12 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Metrisk diameter | M6 |
Produktinformation : DIN 7500 Gängformande försänkta skruvar, modell ME A2 6X12 TX30 - 75002MT6 12
Thread rolling countersunk head screws type ME A2 6X12 T30 DIN 7500
Teknisk information
Attribut
| Längd | 12 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Metrisk diameter | M6 |
| Standard | DIN 7500 |
| Typ av avtryck | torx-profil (tx) |
| Form av huvudet | milled |
| Gängdiameter | 6 mm |
| Typ | self-forming |
| Avtryckstorlek | t30 |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
517,04 kr Ex moms
/ packet
646,30 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
12 mm