Referenser
Spartex:VAFTFTX5X8EFA2
Rubix:6412610
Tillverkare:75002MT5 8
EAN:4043377337764


Teknisk sammanfattning
| Längd | 8 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Metrisk diameter | M5 |
Produktinformation : DIN 7500 Gängformande försänkta skruvar, modell ME A2 5X8 TX25 - 75002MT5 8
Thread rolling countersunk head screws type ME A2 5X8 T25 DIN 7500
Teknisk information
Attribut
| Längd | 8 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Metrisk diameter | M5 |
| Standard | DIN 7500 |
| Typ av avtryck | torx-profil (tx) |
| Form av huvudet | milled |
| Gängdiameter | 5 mm |
| Typ | self-forming |
| Avtryckstorlek | t25 |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
299,81 kr Ex moms
/ packet
374,76 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
8 mm