Referenser
Spartex:VAFTFPZ5X20EFA2
Rubix:6412648
Tillverkare:75002M5 20
EAN:4043377152763


Teknisk sammanfattning
| Längd | 20 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Metrisk diameter | M5 |
Produktinformation : DIN 7500 Gängformande försänkta skruvar, modell ME A2 5X20 pz3
Thread rolling countersunk head screws type ME A2 5X20 pz3 DIN 7500
Teknisk information
Attribut
| Längd | 20 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Metrisk diameter | M5 |
| Standard | DIN 7500 |
| Typ av avtryck | pozidriv (pz) |
| Form av huvudet | milled |
| Gängdiameter | 5 mm |
| Typ | self-forming |
| Avtryckstorlek | pz3 |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
450,92 kr Ex moms
/ packet
563,65 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
20 mm