Referenser
Spartex:VAFTBTX2,5X4EFA2
Rubix:6412705
Tillverkare:75002CT25 4
EAN:4043377240224


Teknisk sammanfattning
| Längd | 4 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Metrisk diameter | M2,5 |
Produktinformation : DIN 7500 Gängformande skruvar med kullrigt huvud, modell CE A2 2,5X4 TX8
Thread rolling raised cheese head screws type CE A2 2,5X4 T8 DIN 7500
Teknisk information
Attribut
| Längd | 4 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Metrisk diameter | M2,5 |
| Standard | DIN 7500 |
| Typ av avtryck | torx-profil (tx) |
| Form av huvudet | rounded |
| Gängdiameter | 2.5 mm |
| Typ | self-forming |
| Avtryckstorlek | t8 |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
302,22 kr Ex moms
/ packet
377,77 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
4 mm