Referenser
Spartex:VAFTBPZ4X20EFA2
Rubix:6412726
Tillverkare:75002C4 20
EAN:4043377152466


Teknisk sammanfattning
| Längd | 20 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Metrisk diameter | M4 |
Produktinformation : DIN 7500 Gängformande skruvar med kullrigt huvud, modell CE A2 4X20 pz2
Thread rolling raised cheese head screws type CE A2 4X20 pz2 DIN 7500
Teknisk information
Attribut
| Längd | 20 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Metrisk diameter | M4 |
| Standard | DIN 7500 |
| Typ av avtryck | pozidriv (pz) |
| Form av huvudet | rounded |
| Gängdiameter | 4 mm |
| Typ | self-forming |
| Avtryckstorlek | pz2 |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
722,43 kr Ex moms
/ packet
903,04 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
20 mm