Referenser
Mitutoyo:1109AB-10
Rubix:6370000
EAN:4946368841366

Teknisk sammanfattning
| Mätområde, minimum | 0 mm |
|---|---|
| Mätområde, maximalt | 1 mm |
| Upplösning | 0.001 mm |
Produktinformation : Dial Gauge, Flat Back, ISO Type Jeweled Bearing, 1mm, 0,001mm - 1109AB-10 - MITUTOYO
This is a compact, dial indicator.
Styrkor
•It is ideal for use in applications where space is limited
Teknisk information
Attribut
| Mätområde, minimum | 0 mm |
|---|---|
| Mätområde, maximalt | 1 mm |
| Upplösning | 0.001 mm |
| Husets diameter | 40 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 342,27 kr Ex moms
/ Styck
4 177,84 kr Inkl moms
- Tillgängliga