Referenser
Gates:SPA825 DELTA NARROW
Rubix:141077
Tillverkare:962560825
EAN:5414465309199

Produktinformation : SPA 825 DELTA NARROW - GATES
The perfect option for all industry standard drives. Commonly referred to as narrow or deep wedge. Flex-Weave® oil-resistant flip band offering good grip and protecting against abrasion • High strength polyester tensile cords provide resistance to bending forces, fatigue and shock load.
Teknisk information
Attribut
| Profil | spa |
|---|---|
| Övre bredd | 12.7 mm |
| Indikativ längd | 825 mm |
| Invändig längd | 780 mm |
| Yttre längd | 843 mm |
| Tjocklek | 10 mm |
| Mantlad | ja |
| Serier | delta narrow |
| Form på tänder | wrapped (smooth, unnotched) |
| Material | sbr |
| Min. Driftstemperatur | -30 °C |
| Max. Driftstemperatur | 70 °C |
| Minsta remskivediameter | 90 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
172,10 kr Ex moms
/ Styck
215,13 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran