Referenser
Gates:SPZ975 DELTA NARROW
Rubix:140998
Tillverkare:962460975
EAN:5414465307850

Produktinformation : SPZ 975 DELTA NARROW - GATES
The perfect option for all industry standard drives. Commonly referred to as narrow or deep wedge. Flex-Weave® oil-resistant flip band offering good grip and protecting against abrasion • High strength polyester tensile cords provide resistance to bending forces, fatigue and shock load.
Teknisk information
Attribut
| Profil | spz |
|---|---|
| Övre bredd | 10 mm |
| Indikativ längd | 975 mm |
| Invändig längd | 962 mm |
| Yttre längd | 988 mm |
| Höjd | 8 mm |
| Material | sbr |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
91,82 kr Ex moms
/ Styck
114,78 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran