Klassisk v-rem Gates Z65 10x1653Li Z1675 Ld DELTA CLASSIC
Delta Classic Kilrem Z
Se teknisk informationReferenser
Gates:Z65 10x1653Li Z1675 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:182987
Tillverkare:962060650
EAN:5414465288234

Produktinformation : Z65 10x1653Li Z1675 Ld DELTA CLASSIC - GATES CLASSIC - GATES
Delta Classic ™ V-belts have a classic V-shaped profile and are built for reliable and sustainable performance on all standard classic section drives used in compressors, pumps, aggregates, generators, saws, milling machines, and machines. Flex-Weave® oil-resistant flip band offering good grip and protecting against abrasion.
Teknisk information
Attribut
| Profil | z/10 |
|---|---|
| Bälte nr. | z65 |
| Invändig längd | 1653 mm |
| Indikativ längd | 1675 mm |
| Övre bredd | 10 mm |
| Höjd | 6 mm |
| Yttre längd | 1675 mm |
| Material | sbr |
| Sektion | 10 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
210,75 kr Ex moms
/ Styck
263,44 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
