Referenser
Gates:D441 32x11200Li D11275 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:140964
Tillverkare:962864410
EAN:5414465358708

Produktinformation : D441 32x11200Li D11275 Ld DELTA CLASSIC - GATES
Delta Classic ™ V-belts have a classic V-shaped profile and are built for reliable and sustainable performance on all standard classic section drives used in compressors, pumps, aggregates, generators, saws, milling machines, and machines. Flex-Weave® oil-resistant flip band offering good grip and protecting against abrasion.
Teknisk information
Attribut
| Profil | d/32 |
|---|---|
| Bälte nr. | d441 |
| Invändig längd | 11200 mm |
| Indikativ längd | 11275 mm |
| Övre bredd | 32 mm |
| Höjd | 19 mm |
| Yttre längd | 11334 mm |
| Material | sbr |
| Sektion | 32 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
8 789,13 kr Ex moms
/ Styck
10 986,41 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran