Klassisk v-rem Gates D220 32x5600Li D5675 Ld DELTA CLASSIC
Delta Classic D
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Gates:D220 32x5600Li D5675 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:140940
Tillverkare:962862200
EAN:5414465358340

Dokumenter
Produktinformation : D220 32x5600Li D5675 Ld DELTA CLASSIC - GATES
Delta Classic ™ V-belts have a classic V-shaped profile and are built for reliable and sustainable performance on all standard classic section drives used in compressors, pumps, aggregates, generators, saws, milling machines, and machines. Flex-Weave® oil-resistant flip band offering good grip and protecting against abrasion.
Teknisk information
Attribut
| Profil | d/32 |
|---|---|
| Bälte nr. | d220 |
| Invändig längd | 5600 mm |
| Yttre längd | 5663 mm |
| Övre bredd | 32 mm |
| Höjd | 19 mm |
| Indikativ längd | 5675 mm |
| Material | sbr |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 006,96 kr Ex moms
/ Styck
3 758,70 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran