Referenser
Gates:D187 32x4750Li D4825 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:140935
Tillverkare:962861870
EAN:5414465358289

Produktinformation : D187 32x4750Li D4825 Ld DELTA CLASSIC - GATES
Delta Classic ™ V-belts have a classic V-shaped profile and are built for reliable and sustainable performance on all standard classic section drives used in compressors, pumps, aggregates, generators, saws, milling machines, and machines. Flex-Weave® oil-resistant flip band offering good grip and protecting against abrasion.
Teknisk information
Attribut
| Profil | d/32 |
|---|---|
| Bälte nr. | d187 |
| Invändig längd | 4750 mm |
| Yttre längd | 4884 mm |
| Övre bredd | 32 mm |
| Höjd | 19 mm |
| Indikativ längd | 4825 mm |
| Material | sbr |
| Sektion | 32 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 485,90 kr Ex moms
/ Styck
3 107,38 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran