Referenser
Gates:D148 32x3750Li D3825 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:140926
Tillverkare:962861480
EAN:5414465357978

Produktinformation : D148 32x3750Li D3825 Ld DELTA CLASSIC - GATES
Delta Classic ™ V-belts have a classic V-shaped profile and are built for reliable and sustainable performance on all standard classic section drives used in compressors, pumps, aggregates, generators, saws, milling machines, and machines. Flex-Weave® oil-resistant flip band offering good grip and protecting against abrasion.
Teknisk information
Attribut
| Profil | d/32 |
|---|---|
| Bälte nr. | d148 |
| Invändig längd | 3750 mm |
| Yttre längd | 3876 mm |
| Övre bredd | 32 mm |
| Höjd | 19 mm |
| Indikativ längd | 3825 mm |
| Material | sbr |
| Sektion | 32 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 939,16 kr Ex moms
/ Styck
2 423,95 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran