Klassisk v-rem Gates D144 32x3660Li D3735 Ld DELTA CLASSIC
Delta Classic D
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Gates:D144 32x3660Li D3735 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:140925
Tillverkare:962861440
EAN:5414465357961

Dokumenter
Produktinformation : D144 32x3660Li D3735 Ld DELTA CLASSIC - GATES
Delta Classic ™ V-belts have a classic V-shaped profile and are built for reliable and sustainable performance on all standard classic section drives used in compressors, pumps, aggregates, generators, saws, milling machines, and machines. Flex-Weave® oil-resistant flip band offering good grip and protecting against abrasion.
Teknisk information
Attribut
| Profil | d/32 |
|---|---|
| Bälte nr. | d144 |
| Invändig längd | 3660 mm |
| Yttre längd | 3796 mm |
| Övre bredd | 32 mm |
| Höjd | 19 mm |
| Indikativ längd | 3735 mm |
| Material | sbr |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 893,35 kr Ex moms
/ Styck
2 366,69 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran