Klassisk v-rem Gates D136 32x3450Li D3525 Ld DELTA CLASSIC
Delta Classic D
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Gates:D136 32x3450Li D3525 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:140923
Tillverkare:962861360
EAN:5414465357947

Dokumenter
Produktinformation : D136 32x3450Li D3525 Ld DELTA CLASSIC - GATES
Delta Classic ™ V-belts have a classic V-shaped profile and are built for reliable and sustainable performance on all standard classic section drives used in compressors, pumps, aggregates, generators, saws, milling machines, and machines. Flex-Weave® oil-resistant flip band offering good grip and protecting against abrasion.
Teknisk information
Attribut
| Profil | d/32 |
|---|---|
| Bälte nr. | d136 |
| Invändig längd | 3450 mm |
| Yttre längd | 3593 mm |
| Övre bredd | 32 mm |
| Höjd | 19 mm |
| Indikativ längd | 3525 mm |
| Material | sbr |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 789,02 kr Ex moms
/ Styck
2 236,27 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran