Kullager med djup spårning PTN 6016-2Z, Yttre diameter: 125 mm | Bredd: 22 mm | Innerdiameter: 80 mm

Deep Groove Ball Bearing

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

PTN:6016-2Z
Rubix:6368485
Tillverkare:893829
EAN:3660338462849
brand logo

Teknisk sammanfattning

Innerdiameter80 mm
Yttre diameter125 mm
Bredd22 mm
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : Deep Groove Ball Bearing 6016-ZZ PTN


Through hardened round rolling elements with point surface contact
Non-separable races
Low friction torque
Low noise/vibration
Various design types: 2RS sealed, ZZ shield, open
SHIELD DEEP GROOVE BALL BEARING

Styrkor


Point surface contact provides high speed capabilities
Popular - simple design, not expensive
Versatile - wide range of applications
High radial load carrying ability
Tolerate some misalignment

Användningsområden


Small to medium size/duty applications
Conveyor rollers
Light duty gearboxes
Light duty wheel bearings
General engineering applications

Teknisk information


Attribut
Innerdiameter80 mm
Yttre diameter125 mm
Bredd22 mm
Tätatvå metallsköldar
Typ av lagerspelcn
Serier6000
Materialchrome steel
Burstål
Begränsa hastigheten5000 rpm
Precisionp0 (normal / abec 1)
Grundstatisk belastning, radiell - C0r34000 N
Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr42000 N
Vikt0.8 kg
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran

Upptäck våra produkter inom liknande kategorier.