Miniatyrkullager FAG 608-2RSR-HLN, Yttre diameter: 22 mm | Bredd: 7 mm | Innerdiameter: 8 mm
Deep groove ball bearing
Se teknisk informationReferenser
FAG:608-2RSR-HLN
Rubix:6441450
Tillverkare:0629450410000
EAN:4054372940309

Produktinformation : 608-2RSR-HLN FAG
Deep groove ball bearing 60..-2RSR, single row, seals, steel sheet metal cage
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 8 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 22 mm |
| Bredd | 7 mm |
| Täta | två gummitätningar |
| Typ av lagerspel | cn |
| Bur | stål |
| Serier | 608-2rsr |
| Material | rubber |
| Begränsa hastigheten | 21700 rpm |
| Grundstatisk belastning, radiell - C0r | 1370 N |
| Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr | 3500 N |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
109,25 kr Ex moms
/ Styck
136,56 kr Inkl moms
- Tillgängliga