Deep groove ball bearing
Innerdiameter | 45 mm |
---|---|
Yttre diameter | 85 mm |
Bredd | 19 mm |
Innerdiameter | 45 mm |
---|---|
Yttre diameter | 85 mm |
Bredd | 19 mm |
Täta | Två metallsköldar |
Typ av lagerspel | C3 |
Serier | 62..-C-2Z |
Referenshastighet | 9900 rpm |
Begränsa hastigheten | 10800 rpm |
Grundstatisk belastning, radiell - C0r | 20300 N |
Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr | 33500 N |
Tillgängliga