Deep Groove Ball Bearing 6004 Series
Innerdiameter | 20 mm |
---|---|
Yttre diameter | 42 mm |
Bredd | 12 mm |
Innerdiameter | 20 mm |
---|---|
Yttre diameter | 42 mm |
Bredd | 12 mm |
Täta | Två gummitätningar |
Typ av lagerspel | CN |
Serier | 60 |
Material | Bearing steel |
Begränsa hastigheten | 11000 rpm |
Grundstatisk belastning, radiell - C0r | 5000 N |
Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr | 9950 N |
Tillgängliga