Referenser
FAG:NUP320-E-XL-TVP2
Rubix:167251
Tillverkare:0167416250000
EAN:4012801237055

Produktinformation : NUP320-E-XL-TVP2 FAG
Cylindrical roller bearing NUP..-E-XL-TVP2, with cage, single row, locating bearing, 2 ribs on outer ring, 1 rib on inner ring, rib washer internal, type NUP
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 7960 g |
|---|---|
| Innerdiameter | 100 mm |
| Yttre diameter | 215 mm |
| Bredd | 47 mm |
| Typ av lagerspel | cn |
| Täta | öppen |
| Bur | polyamid |
| Referenshastighet | 3350 rpm |
| Grundstatisk belastning, radiell - C0r | 425000 N |
| Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr | 450000 N |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
21 344,00 kr Ex moms
/ Styck
26 680,00 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran