Referenser
FAG:NUP221-E-XL-TVP2
Rubix:511561
Tillverkare:0167410560000
EAN:4012801388610

Produktinformation : NUP221-E-TVP2 FAG
Cylindrical roller bearing NUP..-E-XL-TVP2, with cage, single row, locating bearing, 2 ribs on outer ring, 1 rib on inner ring, rib washer internal, type NUP
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 4260 g |
|---|---|
| Innerdiameter | 105 mm |
| Yttre diameter | 190 mm |
| Bredd | 36 mm |
| Typ av lagerspel | cn |
| Täta | öppen |
| Bur | polyamid |
| Referenshastighet | 3400 rpm |
| Grundstatisk belastning, radiell - C0r | 320000 N |
| Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr | 310000 N |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran