Referenser
FAG:NU1024-XL-M1
Rubix:166497
Tillverkare:0167372450000
EAN:4012801232623

Produktinformation : NU1024-XL-M1 FAG
Cylindrical roller bearing NU..-XL-M1, with cage, single row, non-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 0 ribs on inner ring (smooth), type NU, Running accuracy in P6
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 2470 g |
|---|---|
| Innerdiameter | 120 mm |
| Yttre diameter | 180 mm |
| Bredd | 28 mm |
| Typ av lagerspel | cn |
| Täta | öppen |
| Bur | mässing |
| Referenshastighet | 3550 rpm |
| Grundstatisk belastning, radiell - C0r | 208000 N |
| Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr | 175000 N |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
12 397,58 kr Ex moms
/ Styck
15 496,97 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran