Referenser
FAG:NUP230-E-XL-M1-F1-C4
Rubix:6006016
Tillverkare:0382620530040

Produktinformation : Cyl.rullager NUP230E.M1.F1.C4
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 12400 g |
|---|---|
| Innerdiameter | 150 mm |
| Yttre diameter | 270 mm |
| Bredd | 45 mm |
| Typ av lagerspel | c4 |
| Täta | öppen |
| Bur | mässing |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
