Referenser
FAG:NUP316-E-XL-TVP2-C3
Rubix:167246
Tillverkare:0192552680030
EAN:4012801263733

Produktinformation : NUP316-E-XL-TVP2-C3 FAG
Cylindrical roller bearing NUP..-E-XL-TVP2, with cage, single row, locating bearing, 2 ribs on outer ring, 1 rib on inner ring, rib washer internal, type NUP
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 39x170x170 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 4060 g |
| Innerdiameter | 80 mm |
| Yttre diameter | 170 mm |
| Bredd | 39 mm |
| Typ av lagerspel | c3 |
| Täta | öppen |
| Bur | polyamid |
| Referenshastighet | 4100 rpm |
| Grundstatisk belastning, radiell - C0r | 275000 N |
| Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr | 300000 N |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
10 370,01 kr Ex moms
/ Styck
12 962,51 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran